Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
DESTORNILLADOR TX (TX) CON ORIFICIO

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

DESTORNILLADOR TX (TX) CON ORIFICIO

El cabezal en forma de estrella lo hace mucho más seguro que los destornilladores normales y permite una mayor transmisión del par de apriete, por lo que los tornillos se pueden apretar de forma más segura. Ampliamente utilizados en aplicaciones en vehículos, motocicletas, bicicletas, ordenadores y electrónica de consumo.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 10 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

Hoja de acero S2


S2 significa aleación de acero (sustancia formada por la combinación de dos o más metales). En comparación con los metales puros, las aleaciones tienen mejores propiedades, como la resistencia a los golpes. El acero S2 dota a la herramienta de una hoja difícil de romper, pero lo suficientemente flexible para resistir la torsión (movimiento de giro), ya que este es un movimiento característico cuando se utilizan destornilladores.



Punta negra


Aumenta la fricción entre la punta y el hueco del tornillo, mejorando la fuerza de accionamiento y la precisión. Garantiza que el destornillador no se deslice de la fijación, evitando daños en superficies como los exteriores pintados de automóviles o los caros muebles de madera.



Mango 2K


2K es la abreviatura de “2 componentes”. Está formado por una mezcla de un plástico rígido y resistente (PP o polipropileno) con un material antideslizante y blando conocido como TPR (caucho termoplástico). Ofrece un mango acolchado y con agarre, lo que garantiza la comodidad durante un uso prolongado, incluso con grasa en las manos.



Marcas bien visibles


Permiten una rápida identificación, para escoger sin esfuerzo la herramienta adecuada de una bolsa o maletín de herramientas, ahorrando tiempo y esfuerzos.



Diseño versátil


Los destornilladores RedStripe están fabricados pensando en la comodidad. Su parte inferior presenta un orificio, lo que hace que esté listo para vender en comercios minoristas, y funciona como orificio para cordón, lo que permite atarlo y llevarlo fácilmente cuando se trabaja en alturas.