Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Disco de corte Speed para metales no ferrosos/aluminio
Disco de corte Speed para metales no ferrosos/aluminio - 1
Disco de corte Speed para metales no ferrosos/aluminio - 2
Disco de corte Speed para metales no ferrosos/aluminio - 3
Disco de corte Speed para metales no ferrosos/aluminio - 4
Disco de corte Speed para metales no ferrosos/aluminio - 5
Disco de corte Speed para metales no ferrosos/aluminio - 6
Disco de corte Speed para metales no ferrosos/aluminio - 7

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Disco de corte Speed para metales no ferrosos/aluminio

Especialmente apto para tuberías y perfiles de paredes delgadas, chapas metálicas finas, paneles de carrocería, etc.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

  • Gran capacidad de corte (tiempos de corte muy breves) con una vida útil muy prolongada

  • Muy fino para cortes precisos, prácticamente sin rebabas ni vibraciones (superficies de corte muy limpias y frías)

  • Manejo muy cómodo para proteger al usuario y la máquina

  • Baja formación de polvo y residuos de corte

  • Baja generación de ruido y alta resistencia a la rotura
Aviso
  • Almacenamiento: Seco, a temperatura ambiente de 20 °C

  • Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada

  • Utilice siempre una cubierta protectora adecuada para realizar trabajos de corte

  • Utilice únicamente discos no dañados

  • No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura

  • Aplique la presión de contacto correcta

  • Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con anillos de metal hacia la máquina

Cumple con los requisitos máximos de seguridad conforme a la norma europea EN 12413.