Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Disco de corte diamantado para madera W-MAX WOOD VACCUM

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Disco de corte diamantado para madera W-MAX WOOD VACCUM

Disco con segmentos diamantados para trabajos de corte con amoladora en madera y MDF. Desarrollado con granos de carburo de tungsteno para el corte de madera en general.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

  • Excelente velocidad de corte.

  • Excelente resistencia al uso.

  • Gran precisión.

  • Producido con granos de carburo de tungsteno soldados con láser para garantizar un corte rápido, suave y con un alto nivel de seguridad, evitando contragolpes.

  • Tiene un diseño con aberturas de ventilación que permiten que el disco se enfríe durante el corte y evitan la deformación por calentamiento.

  • Apto para corte en seco.
Aviso
  • Producto no apto para acabado de corte en superficies con recubrimientos como melanina, fórmica, entre otros.

  • Nunca exceda la velocidad máxima indicada en el disco y utilice máquinas específicamente desarrolladas para la operación.

  • Nunca utilice el disco en la dirección opuesta a la indicada.

  • Nunca utilizar el disco si el orificio de montaje no se adapta perfectamente al eje de la máquina, que debe limpiarse adecuadamente junto con su brida de fijación.

  • Nunca utilice el disco sin la funda protectora de la máquina. Además de ser peligroso ante posibles roturas, el desplazamiento de aire generado por la operación puede crear vibraciones en el disco, afectando la calidad del corte y su vida útil.

  • Nunca utilice el disco si tiene deformaciones o piezas dañadas, agrietadas o sueltas.

  • Nunca cortar materiales que no estén correctamente fijados mediante abrazaderas o soportes, bajo riesgo de oscilaciones, que podrían provocar mala calidad de corte e incluso accidentes con desprendimiento del material o rotura del disco.

  • Nunca corte materiales que no sean adecuados para las cuchillas, con riesgo de mal rendimiento, calidad de corte, reducción de la vida útil o rotura de dientes de la cuchilla.