Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Disco de corte diamantado para porcelanato W-MAX continuo

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Disco de corte diamantado para porcelanato W-MAX continuo

Los discos diamantados de corte W-MAX, son producidos con la más alta tecnología, que proporciona larga duración, velocidad y suavidad en las terminaciones del corte, resultando un desempeño excepcional. Contienen un núcleo de acero de elevada cualidad y segmentos y coronas formados por una liga metálica balanceada, impregnada con una gran carga de diamantes de alta calidad.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión
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
  • Seguridad y velocidad excepcionales: producidos con tecnología de punta.

  • Estabilidad de corte: núcleo de alta calidad.

  • Larga vida útil: liga metálica balanceada.

  • Alto poder de corte: gran carga de diamantes de alta calidad.

  • Excelente terminación del corte.

  • Excepcional velocidad de corte.

  • Larga vida útil del disco.

  • Amplia gama de aplicaciones.

  • Informaciones técnicas gravadas a laser en el reverso del disco.