Disco de fibra vulcanizada mini de corindón de circonio
Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Disco de fibra vulcanizada mini de corindón de circonio
Alta tasa de eliminación y larga vida útil debido al duro grano abrasivo de corindón de circonio
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Alta resistencia al desgarro gracias al resistente tejido de poliéster.
- Extracción de material extremadamente alta y muy rápida, con desbaste en baja temperatura y vida útil muy larga, con baja presión de contacto debido al grano abrasivo de alto rendimiento y la capa superior de desbaste activa.
- Para su uso en amoladoras rectas de aire comprimido con ejes flexibles angulares.
- Los discos de 75 mm también se pueden utilizar en tronzadoras de aire comprimido o eléctricas de 115 mm junto con un soporte M14.
Área de aplicación
- Para el mecanizado de cordones de soldadura, lijado de superficies, eliminación de barnices y pintura, herramientas de afilado, rectificado y alisado, desbarbado, mecanizado de bordes y acabados, eliminación de óxido, especialmente en lugares de difícil acceso.
- Materiales en los que puede trabajarse: Especialmente indicado para aceros inoxidables, cromo y aleaciones de níquel. Acero aleado y no aleado, acero estructural, acero de herramientas, metales no ferrosos, metales fundidos, plásticos duros y madera.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!