Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Disco de tejido esmeril
De segmentos de tela abrasiva suave y flexible para un acabado uniforme y sin resaltos.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Corindón mixto hecho de corindón sintético y fundido de forma especial
- Láminas abrasivas con alma de resina sintética, dispuestas en posición radial con respecto al eje
- Especialmente indicado para alisamiento de superficies y pulido fino
A un alto número de revoluciones, el grano grueso actúa como uno más fino, mientras que a un bajo número de revoluciones, el grano fino actúa como uno más basto. Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro. Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso. Preste atención al sentido de giro. Las herramientas solo son adecuadas para la rotación a derechas.
Para trabajos de lijadura y pulido en fabricación de herramientas y bordes; trabajar en superficies pequeñas y de difícil acceso en fabricación de recipientes, contenedores y dispositivos; para tratar racores y uniones de metales ligeros y pesados, además de acero inoxidable y resistente al ácido
Acero forjado, fundición maleable, fundición gris, acero de fácil mecanización, acero para embutición, fleje de acero, zinc moldeado por inyección, metales no ferrosos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, madera.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!