Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
DISCO FLAP PARA ACERO W-MAX
El disco de láminas de acero W-MAX está indicado para trabajos de desbaste y acabado en superficies metálicas, costuras de soldadura, eliminación de barniz, pintura y óxido.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Buen desempeño.
- Buena remoción de material.
- Buena durabilidad.
- Solapa con 72 hojas simples, compuesta por granos de Óxido de Aluminio.
- Disco con respaldo de fibra con forma cóncava.
- Modelos con diámetro 115mm.
- Disponible en cuatro tamaños de grano diferentes para trabajos desde desbaste hasta acabado.
Siga las instrucciones de seguridad indicadas en la etiqueta del disco.
Utilice siempre protección para los ojos (gafas protectoras), guantes de seguridad y mascarilla.
No utilizar sobre acero inoxidable.
No utilice discos dañados.
Siga las instrucciones de montaje del disco en el manual de instrucciones de la máquina.
Retirar cualquier sustancia combustible, material inflamable o explosivo del área de trabajo antes de iniciar las operaciones.
Utilizar el disco de láminas sólo y exclusivamente sobre materiales adecuados y con máquinas adecuadas.
Manipular siempre la máquina con ambas manos.
- Rectificado de cordones de soldadura.
- Desbaste y acabado de superficies metálicas.
- Eliminación de pintura y oxidación (óxido).
- Ideal para trabajar con hierro, acero al carbono, acero de construcción, metales no ferrosos.
- Apto para amoladoras angulares, respetando la velocidad periférica recomendada (80 m/s) Información sobre seguridad, limpieza y manipulación del producto.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!