Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Enrollador de cable de plástico Cable H07RN-F con 4 tomas
Robusto enrollador de cable con 4 tomas y cable de neopreno H07RN-F
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Conexión fácil de usar y firme
- Cable flexible y fiable
- Protección automática contra sobrecalentamientos
- Material conductor – Cobre puro, 3 × 1,5 mm2
- Cuatro tomas CEE 7/4
- Obturadores de seguridad en las tomas
• No conectar el cable de extensión a la red eléctrica con una tensión superior a la recomendada.
• No conecte simultáneamente la carga al molinete de extensión con una potencia total superior a 3000 W.
• No lo utilice en lugares con posible entrada de líquido, humedad, polvo y exposición a altas temperaturas.
• No abra ni realice ninguna reparación por su cuenta.
• Se recomienda conectar el enrollador alargador a la red eléctrica puesta a tierra.
Para evitar el sobrecalentamiento, utilice el enrollador mientras está completamente extendido; de no hacerlo así, si el cable está enrollado, la potencia del enrollador puede limitarse a aproximadamente 1000 W
Producto que cumple con las disposiciones de la norma DIN EN 50525-2-21
Uso: aplicaciones profesionales en entornos industriales, de obra y exteriores. Permite trabajar con herramientas eléctricas como martillos percutores, tronzadoras, lijadoras eléctricas, en combinación o no con aspiradoras, luces de trabajo con cable, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!