Práctico embalaje práctico con perforación
- Bajos costes de almacenamiento
- Conjunto con lo esencial
- Excelente cobertura de los modelos del mercado gracias al equipamiento individualizado de los vehículos
- Diseño elegante y atractivo
Protección de los bordes
Protege el revestimiento de grafito del perfil de goma del embalaje
Labio de limpieza de caucho natural con revestimiento de grafito
- Funcionamiento sin ningún problema
- Resistente a la radiación UV y al ozono
- Rango de temperaturas de funcionamiento amplio
El paquete incluye un adaptador de pinza en U de 9 x 3 premontado y un adaptador múltiple
Para un montaje rápido y sencillo con una excelente cobertura de mercado
Sistema de barra metálica con remaches de acero inoxidable
Muy resistente a los efectos de la intemperie (168 horas en la prueba de pulverización de sal según SAE J903C).
Juntas de pasador de acero inoxidable en soportes de plástico
- Permitir un funcionamiento suave de la escobilla del limpiaparabrisas con una larga vida útil
- Buena capacidad de recarga
Contenido
1 limpiaparabrisas con protección para los bordes del perfil que incorpora un adaptador preinstalado de 9 x 3 en U y multiadaptadores para una excelente cobertura del mercado.
- Asegúrese de que la superficie del parabrisas no contenga aceite, cera, alquitrán y demás restos de suciedad para preservar la vida útil del producto.
- Los limpiaparabrisas deben sustituirse en caso de manchas o disminución del rendimiento de los limpiaparabrisas.
- Recomendamos sustituir los limpiaparabrisas cada 6 meses.
Para coches antiguos con soportes de gancho (9 x 4 y 9 x 3 mm) y nuevos vehículos con brazos de limpiaparabrisas de gancho (por lo general, coches pequeños o fabricantes de vehículos asiáticos).
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!