Correa de elevación de dos pliegues
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Correa de elevación de dos pliegues
Las correas de elevación sirven para aquellas situaciones en las que se necesita una superficie de contacto ancha con la carga.
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Tejido plano, con gazas para grúa en ambos extremos
- Gazas para grúa reforzadas
- Se pueden realizar varias configuraciones de eslinga
- Protege las superficies
- Reduce el riesgo de lesiones de manera considerable con respecto a las eslingas convencionales
- Alta capacidad de carga con baja carga muerta
- Designación por colores de la capacidad de carga
Prueba de rendimiento
Según DIN EN 1492-1
Homologación de GS
Según DIN EN 1492-1
Homologación de GS
Área de aplicación
- Las correas de elevación pueden utilizarse a temperaturas comprendidas entre -40°C y +100°C
- Eslinga muy resistente y duradera para todo tipo de cargas
- Gracias a su baja carga muerta y a su gran flexibilidad, las correas de elevación tienen excelentes propiedades de manipulación, por lo que se utilizan tanto en fábricas como en obras de construcción.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!