Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Eslinga redonda
Eslinga redonda - 1
Eslinga redonda - 2
Eslinga redonda - 3
Eslinga redonda - 4
Eslinga redonda - 5

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Eslinga redonda

Eslinga muy flexible para cargas de todo tipo que no daña las superficies

Leer la descripción del artículo

Disponible en 10 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión
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
  • Fabricada en poliéster de alta resistencia con tiras de cilindro tejidas e impresión de capacidad de carga (WLL: LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO)

  • Designación de capacidad de carga codificada por colores entre 1000 y 8000 kg

  • Riesgo considerablemente menor de lesiones en comparación con los cables de acero y las cadenas

  • Bucle sinfín con etiqueta de información de aplicación resistente a desgarros
Prueba de rendimiento
  • Según DIN EN 1492-2

  • Homologación GS
Área de aplicación
  • Según DIN EN 1492-2

  • Homologación GS