Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Espray lubricante y para mantenimiento
Protege y mantiene el plástico y el caucho en los vehículos, en el equipo técnico y en el hogar
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Película lubricante y de mantenimiento antisuciedad, antigrasa y totalmente sintética
- No contamina la ropa al contacto
- La suciedad y el polvo no se adhieren
Protección antideslizante contra ruidos y fricción
Elimina chirridos y crujidos en plásticos (interruptores)
Protección eficaz y duradera
- Desplaza el agua y la humedad
- No se desgasta ni se pega
- Proporciona una protección duradera contra los rayos UV
- Gracias a su sencilla aplicación en una sola vez, permite ahorrar tiempo
Espray lubricante y para mantenimiento resistente a altas temperaturas
Mayor estabilidad bajo secado térmico (radiadores), sin pérdida de adherencia
Con propelente respetuoso con el medio ambiente
Sin silicona, sin resina y sin AOX
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio gratuito de atención al cliente proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Combinación de aceites totalmente sintéticos, de baja viscosidad y no grasos para la protección contra el paso del tiempo, la carga estática y el desgaste, especialmente de plásticos.
Pulverice uniformemente en todas las superficies que vayan a tratarse. En caso necesario, limpie con un paño. Mantenga una distancia de pulverización de aprox. 30 cm. No pulverice sobre el volante ni los pedales.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!