Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
FIJADOR DE RULEMANES W901

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

FIJADOR DE RULEMANES W901

La línea de adhesivos y sellantes anaeróbicos está compuesta por productos de alta calidad, basados en resinas especiales de metacrilato, diseñados para bloquear, fijar, sellar y sellar roscas, piezas cilíndricas, tubos, bridas y superficies planas. Una de las principales características de los productos es su curado en contacto con metales y con total ausencia de aire (oxígeno). Una vez aplicado, el producto crea una junta con alta resistencia a choques y vibraciones, y además con excelente capacidad de resistencia a productos químicos y a disolventes. Siendo un producto líquido, al aplicarse llena completamente los espacios, evitando posibles fugas y corrosiones.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

  • Desarrollado para llenar los espacios vacíos en las superficies de encaje. Proporciona un contacto entre las superficies de ambas piezas. No se necesitará fijación adicional (por ejemplo, por herramienta manual) y evitará la corrosión por fricción.

  • Retención de deslizadores, rodamientos, deslizadores de bolas, ejes y otras piezas de montaje durante el funcionamiento.

  • En muchos casos, permite la recuperación y reacondicionamiento de piezas desgastadas.

  • No se necesita ningún tipo de seguridad axial.