Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
TRABA ROSCAS W777

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

TRABA ROSCAS W777

La línea de adhesivos y sellantes anaeróbicos está compuesta por productos de alta calidad, basados en resinas especiales de metacrilato, diseñados para bloquear, fijar, sellar y sellar roscas, piezas cilíndricas, tubos, bridas y superficies planas. Una de las principales características de los productos es su curado en contacto con metales y con total ausencia de aire (oxígeno). Una vez aplicado, el producto crea una junta con alta resistencia a choques y vibraciones, y además con excelente capacidad de resistencia a productos químicos y a disolventes. Siendo un producto líquido, al aplicarse llena completamente los espacios, evitando posibles fugas y corrosiones.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

  • El traba roscas corresponde a las exigencias del bloqueo de rosca. Con los métodos convencionales (por ejemplo, muelle de presión o contratuerca), las fuerzas de separación son absorbidas en solo el 40% de las superficies bajo presión. El bloqueo de las instalaciones roscadas con el uso del “Traba Rosca” tiene, por otro lado, una resistencia superior a la obtenida por medios mecánicos.

  • El traba roscas, cuando está en estado líquido, llena los espacios y las espirales de las roscas, asegurando un 100% de contacto entre las caras, impidiendo al mismo tiempo la corrosión.