Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Fresadora neumárica recta larga 1/4" Herramienta neumática de uso profesional con 5” de extensión para facilitar la operación en áreas restringidas y el acceso al interior de las piezas.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Características
- Mandril de 1/4”.
- Diseño liviano y compacto, tan sólo 1 kg, lo que permite trabajar con una sola mano.
- Silenciador de escape trasero giratorio de 360°.
- Regulador de aire superior.
- Cubierta hecha en composite moldeado alrededor de una carcasa de aleación de aluminio liviano.
- Longitud de 5” (127 mm).
- Palanca de seguridad que evita el arranque accidental de la máquina.
- Expulsión trasera del aire.
Ventajas
- Incorpora regulador de aire.
- Incluye silenciador.
Esta herramienta no debe ser equipada con hojas de sierra, brocas, etc.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Ideal para servicios de desbaste, pulido, rectificado de piezas y cordones de soldadura. Esta fresadora está diseñada principalmente para usarse con limas rotativas (fresas) abrasivas. También se puede usar con limas rotativas de acero, siempre que las revoluciones máximas coincidan con las revoluciones de la fresadora.
Antes de comenzar a utilizar la herramienta neumática, lea atentamente el manual de instrucciones. Antes de conectar la manguera, aplique de 4 a 5 gotas de aceite neumático de buena calidad en la entrada de aire. Después de 3 a 4 horas de funcionamiento, vuelva a lubricar. Seleccione una lima rotativa (fresa) adecuada que tenga una velocidad de rotación libre superior a la velocidad máxima marcada en la herramienta. Asegúrese de que el diámetro del vástago coincida exactamente con el diámetro de la pinza de la fresadora. Empuje el vástago tanto como sea posible dentro de la pinza y apriete la tuerca de la pinza con las llaves provistas en la tuerca de la pinza y el eje de salida. El vástago de la lima rotativa (fresa) se puede tirar hacia adelante desde la longitud máxima de inserción, pero siempre asegúrese de que la longitud mínima de agarre no sea inferior a 10 mm.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!