Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Gafas de seguridad LIBRA®
Gafas de seguridad ultraligeras para un trabajo sin obstáculos
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Peso apenas perceptible de solo 18 g
Gran comodidad gracias a un nuevo tipo de tecnología de correa
Tecnología de doble componente para un ajuste sin presión
Transición suave de plástico duro a blando en los extremos de las patillas
Lente extremadamente fina y resistente a roturas
Lente con una claridad visual extraordinaria
Ajuste óptimo y alto nivel de seguridad para el usuario
Seguridad perfecta con un diseño deportivo
Lentes con revestimiento de alta calidad
- La parte exterior es extremadamente resistente a los arañazos
- La parte interior cuenta con un revestimiento libre de neblina permanente
Protección contra la radiación UV 100 % (hasta 400 nm)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!