Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Gorra contra golpes
Protección para la cabeza de estilo deportivo con un moderno diseño de gorra de béisbol para todo tipo de aplicaciones que impliquen un riesgo de impacto en la cabeza.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Material exterior: 100 % algodón
- Carcasa interior de plástico duro
- Carcasa con acolchado de espuma y orificios de ventilación para mayor comodidad
- Ajustable con cierre de fijación de gancho y bucle
- Banda para sudor integrada
- Cubierta lavable a una temperatura máxima de 30 °C
La gorra contra golpes está diseñada para proteger al usuario de impactos ligeros y rasguños. No protege de los efectos de la caída o el lanzamiento de objetos ni de cargas suspendidas en movimiento. Bajo ninguna circunstancia se podrá usar la gorra contra golpes en sustitución de un casco de seguridad industrial de acuerdo con la norma EN 397.
Mecánicos, electricistas e instaladores; sector de automoción; trabajos en plataformas elevadoras, sobre estantes y en almacenes; trabajos de diseño de interiores y muchos otros usos. Apta para cualquier aplicación que requiera proteger la cabeza de impactos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!