Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Grasa dieléctrica

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Grasa dieléctrica

Un excelente compuesto de transferencia térmica a base de silicona de alta conductividad térmica, que ofrece una protección excelente.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión
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
  • Para uso en aislamientos eléctricos, amortiguaciones y lubricación de componentes de latón y juntas tóricas

  • Elevada conductividad térmica

  • Resiste temperaturas de hasta 204 °C (400 °F)

  • Compuesto a base de silicona

  • Para lubricar caucho y plástico

  • Protege los componentes eléctricos

  • Evita la oxidación de contactos y terminales eléctricos

  • Excelente para portalámparas
Aviso

El compuesto lubricante de silicona es un lubricante de grado alimenticio registrado por NSF, clasificado como H1 para contacto accidental con alimentos. Cumple con las directrices del USDA (H1).