- Grasa de jabón de litio con sulfuro de molibdeno (MoS2)
- Forma una película lubricante sólida en superficies bajo carga a partir de la propia grasa
- Mejora significativamente las condiciones de rodaje
- Garantiza una lubricación adicional de emergencia
- Reduce la fricción y, por lo tanto, evita el desgaste excesivo
- Prolonga el período de lubricación
- Protege de la corrosión
- Resistente al agua
- Resistente a temperaturas de -30 °C a +130 °C; hasta +150 °C durante breves periodos
- Color: Negro
- Consistencia según NLGI: 2
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones y de condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito facilite información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado por contrato, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Grasa de alto rendimiento para lubricar cojinetes deslizantes y de rodillos de todo tipo.
Limpie y desengrase los puntos de lubricación. A continuación, aplique la grasa hasta alcanzar el grosor deseado.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!