Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Guantes de nitrilo desechables texturizados en diamante pesados

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Guantes de nitrilo desechables texturizados en diamante pesados

Estos guantes están hechos de nitrilo para trabajo pesado con texturizado de diamante que garantiza un excelente agarre y ofrece un uso de larga duración.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

  • Material: Nitrilo

  • Tipo: No estéril

  • Grosor: 8 milímetros

  • Uso: Un solo uso

  • Forma: Ambidiestro

  • Interior: Libres de polvo

  • Tallas: M-XXL

  • Exterior: Texturizado de diamante

  • Resistencia a la tracción: 20 MPa mín.

  • Alargamiento: 500 %

  • Resistencia a la tracción (con envejecimiento): 20 MPa mín.

  • Contenido de polvo: < 2 mg

  • Listado de la FDA: Estado núm. 510(k)

  • Producto estándar: ASTM

  • Nivel AQL: 4

  • Puño: Ribeteado

  • Procedimiento: Clorado 8