Remache ciego, abierto, con mandril de rotura y cabeza plana ISO 15977, cabeza de cúpula, aluminio/acero
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Remache ciego, abierto, con mandril de rotura y cabeza plana ISO 15977, cabeza de cúpula, aluminio/acero
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
- Producto ISO estandarizado con criterios de prueba estandarizados (consulte DIN EN ISO 14589)
- Cuello: Aluminio AlMg 2,5
- Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)
Fuerzas de tracción y cortante conforme a la Clase L de la norma ISO 15977
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!