Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Tornillos autorroscantes de cabeza alomada con cabeza rebajada H
Tornillos autorroscantes de cabeza alomada con cabeza rebajada H - 1
Tornillos autorroscantes de cabeza alomada con cabeza rebajada H - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Tornillos autorroscantes de cabeza alomada con cabeza rebajada H

ISO 7049, acero al cinc-níquel negro, cabeza alomada, impronta PH, forma C

Leer la descripción del artículo

Disponible en 5 versiones
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
Los tornillos autorroscantes pertenecen a la familia de tornillos de moldeado de roscas. Cuando se atornillan en un orificio del núcleo preparado previamente, estos tornillos dan forma a su propia contrarrosca.



Los valores orientativos para seleccionar el diámetro correcto del orificio del núcleo están contenidos en DIN 7975.



Forma C = rosca con punta


Forma F = rosca sin punta


Forma R = rosca con punta redondeada