Pasador de fijación/casquillo sujeción: diseño para carga pesada, ranurado
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pasador de fijación/casquillo sujeción: diseño para carga pesada, ranurado
ISO 8752, banda elástica de acero
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
- Elementos de sujeción, utilizados de forma similar a los pasadores ranurados
- Para usar como manguitos para pernos/tornillos, predominantemente en aplicaciones donde ocurren fuerzas de corte significativas
- La tensión en los pernos y tornillos se alivia, lo que permite el uso de tamaños más pequeños
- La sobremedida de 0,2-0,5 mm en comparación con el diámetro nominal garantiza un ajuste seguro y firme
- El extremo cónico facilita la inserción de la pieza en el orificio
- Los pasadores se pueden quitar nuevamente sin causar daño
Aviso
El diámetro del orificio es el mismo que el diámetro nominal (tolerancia 12 H).
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!