Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Set destornilladores VDE ranurados planos - estrellas PH 7 piezas

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Set destornilladores VDE ranurados planos - estrellas PH 7 piezas

Práctico set de destornilladores ranurados planos y tipo estrella aislados apropiados para trabajos en tensión eléctricos y electrónicos.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Características


  • Fabricados en Cr-Molibdeno.

  • Cumple las normas de seguridad y calidad de la Unión Europea en los sectores eléctrico y electrónico.

  • Norma: DIN EN IEC 60900.

  • Herramientas manuales para trabajos en tensión hasta 1.000 V.


Ventajas


  • Certificado VDE.

  • Cumple con la norma DIN EN IEC 60900.

  • Mayor seguridad para el operador.

  • Set completo para múltiples aplicaciones.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.