Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Lámina protectora de pintura Mask Plus
Lámina protectora superior de densidad de microporos transparente (gris claro) que evita que se dejen marcas de pintura en el vehículo incluso con humedad residual.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Excelente adherencia de la pintura
Los residuos de pintura y la neblina de pulverización se adhieren a la película. Se eliminan los efectos adversos y el daño a la pintura.
La transparencia facilita la identificación de contornos durante el corte
Excelentes propiedades de corte
A prueba de desgarros y muy flexible
Es posible volver a colocar la cinta adhesiva.
Sellado a nivel de microporos
- Impermeabilidad a la pintura 100 % garantizada (sin filtrado de pintura)
- Evita que se dejen marcas de pintura en el vehículo incluso con humedad residual
Con carga estática
Se adhiere bien al vehículo y evita las inclusiones de polvo.
Resistencia térmica de hasta 125 °C
Secado por infrarrojos totalmente posible.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Recubrimiento fiable de vehículos y piezas previo a los trabajos de pintura.
Enmascare los bordes de la superficie que vaya a pintar con cinta de enmascarar Zebra. Cubra todo el vehículo con Würth Mask Plus (la parte exterior de la lámina está impresa). Corte la lámina en la zona que vaya a pintar con una cuchilla para láminas (siga la trayectoria de la cinta adhesiva con el corte) y, a continuación, fije la lámina en la cinta aplicada previamente con la cinta de enmascarar. Al trabajar en puertas o capós, la lámina que sobresale también puede atascarse detrás de la puerta o debajo del capó.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!