Membrana impermeabilizante para cubierta WÜTOP® 95
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Membrana impermeabilizante para cubierta WÜTOP® 95
Membrana subyacente ligera, pálida y permeable al vapor y lámina de protección de tejados inclinados
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
- El forro superior de PP protege la membrana contra daños y reduce el riesgo de resbalones
- Comportamiento frente al fuego según la norma EN-13501-1: clase E
- Normalmente inflamable según la norma DIN 4102: clase B2
- No es adecuada para techos de pizarra
- Cumple las disposiciones de la ficha de datos del producto de la Confederación alemana de techadores artesanales
Prueba de rendimiento
DIN EN 13859-1
DIN EN 13859-1
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!