Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Foco manual LED recargable WL1 LED 6+1 W
Lámpara LED de mano sin sombras para espacios estrechos
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Corto tiempo de carga, larga duración de la luz
Tecnología de batería de ion-litio más reciente
Fuente de luz COB de 12 cm de largo sin sombras
Luz fina
El cabezal de la luminaria tiene solo 8 mm de ancho
Diseño compacto
Dos niveles de luz diferentes
Luz principal 6W COB LED, foco LED de 1W
Función de linterna
Foco encima del cabezal de la luminaria
Cambio de modo
Foco, luz principal baja, luz principal alta, apagado
Carga con cable de tipo C, sin adaptador
El cabezal de la luminaria se puede girar 120°
Estado de carga de la batería
Tres testigos luminosos
Imán potente en la parte inferior de la luz
Información técnica
La intensidad de la luz puede modificarse en infinitas opciones:
- Luz principal baja: 250 lm (6 h)
- Luz principal alta: 600 lm (2,5 h)
- Foco: 120 lm (10 h)
Batería de iones de litio: 3,7 V, 9,62 Wh, 18650-2600 mAH
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!