Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Foco manual LED recargable Ergopower COB
Foco manual LED recargable Ergopower COB - 1
Foco manual LED recargable Ergopower COB - 2
Foco manual LED recargable Ergopower COB - 3
Foco manual LED recargable Ergopower COB - 4
Foco manual LED recargable Ergopower COB - 5
Foco manual LED recargable Ergopower COB - 6

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Foco manual LED recargable Ergopower COB

Lámpara portátil con LED COB

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Tecnología de batería de ion-litio más reciente


Corto tiempo de carga, larga duración de la luz



Características


  • Diseño exclusivo Würth

  • Carcasa de dos componentes con buen agarre

  • Protección IP65 contra agua y polvo

  • Dos ganchos para una gran flexibilidad

  • Robusto soporte para cinturón

  • Muñequera

  • Luz principal 3W COB LED, foco LED de 1W

  • Foco situado en la parte superior del cabezal de la luminaria: Funcion de linterna

  • Modos del interruptor: foco, luz principal, apagado

  • El cabezal de la luminaria se puede girar 160°

  • Estado de carga de la batería visible mediante luz indicadora

  • Carga mediante USB

  • Imán potente en la parte inferior de la luz

  • Fuente de alimentación, cargador para el automóvil y cable USB incluidos en la entrega
Aviso

Batería de Li-Ion: 3,6 V, 2.100 mAh, 7,56 Wh