Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Lámpara portátil LED a batería Ergopower TINY
Lámpara portátil LED a batería Ergopower TINY - 1
Lámpara portátil LED a batería Ergopower TINY - 2
Lámpara portátil LED a batería Ergopower TINY - 3
Lámpara portátil LED a batería Ergopower TINY - 4
Lámpara portátil LED a batería Ergopower TINY - 5
Lámpara portátil LED a batería Ergopower TINY - 6
Lámpara portátil LED a batería Ergopower TINY - 7
Lámpara portátil LED a batería Ergopower TINY - 8
Lámpara portátil LED a batería Ergopower TINY - 9
Lámpara portátil LED a batería Ergopower TINY - 10

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Lámpara portátil LED a batería Ergopower TINY

Lámpara portátil LED supercompacta y flexible

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

Lámpara portátil LED a batería con conexión USB-C



El cabezal de la lámpara se puede doblar 180°



Cabezal ligero y estrecho: 12 mm



Equipada con 3 LED: foco, delantero y trasero


  • Foco de 50 lúmenes (3 horas)

  • Luz delantera principal de 50 y 100 lúmenes (6 y 3 horas)

  • Luz principal trasera de 100 lúmenes (3 horas)


Con pinza



Dos imanes en la parte trasera y en la base de la lámpara



Indicador LED de estado de la batería



Incluye:


Lámpara portátil, cable de carga USB-A/USB-C

AvisoSolo con cable USB-C