Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
PEN-LIGHT 6 + 1 LED 150LM
PEN-LIGHT 6 + 1 LED 150LM - 1
PEN-LIGHT 6 + 1 LED 150LM - 2
PEN-LIGHT 6 + 1 LED 150LM - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

PEN-LIGHT 6 + 1 LED 150LM

Linterna de bolsillo elegante y ligera con imán y clip con carcasa de aluminio y plástico

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Luz principal con 6 LED SMD



Foco en la parte inferior



Foco, luz principal, apagado


Cambio de modo



Estado de carga de la batería


Testigo luminoso



Corto tiempo de carga, larga duración de la luz


La última tecnología en baterías de polímero de litio

Aviso

Batería de polímero de litio: 3,7 V, 2,96 Wh, 800 mAh