Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Hidrolavadora WHL2000-1

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Hidrolavadora WHL2000-1

Hidrolavadora compacta con enrolladora porta-manguera, para trabajos de limpieza de mediana intensidad.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Alta presion que facilita el trabajo en superficies muy sucias.


  • Presión de trabajo 130 Bar.

  • Caudal 6,5 L/min.

  • Protección IPX5


Sistema de encendido y apagado automático


  • Con "Total Stop System (TTS)".


Comoda y transportable.


  • Compacta e incluye enrollador porta manguera.

  • Soporte movil con ruedas.

  • Cable de 5m.
Aviso

No apta para uso industrial

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.