Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Limpiador líquido MULTICLEAN

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Limpiador líquido MULTICLEAN

Para la limpieza y lubricación temporal en áreas fisiológica y ecológicamente sensibles. Certificado NSF.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Se puede utilizar en zonas en las que se procesen o almacenen alimentos, NSF H1 y K1


El producto puede entrar en contacto con productos alimenticios por razones técnicas



Buena limpieza y capacidad de desengrasado


Elimina restos de aceites, resina incrustada y silicona



Buena compatibilidad entre materiales



Sin acetona



Sin AOX ni silicona

Aviso

Si se utiliza en zonas en las que se procesan o almacenan alimentos, solo se debe emplear la cantidad mínima técnicamente necesaria.


NSF = organización de reconocimiento internacional para la supervisión y el registro de productos utilizados en la industria alimentaria


VbF = la Ordenanza sobre combustibles líquidos (sin efectos a partir del 01/01/2004) fue reemplazada por la BetrSichV (Ordenanza sobre seguridad operativa) (en vigor a partir del 03/10/2002)

Registrado según NSF H1 y K1 (n.º: 135926), cumple con los requisitos de USDA 1998 H1

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio gratuito de atención al cliente proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.