Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Llave de estrella doble en unidades métricas Hexágono con POWERDRIV®
Llave de estrella doble en unidades métricas Hexágono con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Llave de estrella doble en unidades métricas Hexágono con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Llave de estrella doble en unidades métricas Hexágono con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Llave de estrella doble en unidades métricas Hexágono con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Llave de estrella doble en unidades métricas Hexágono con POWERDRIV®

Firma abierta, herramienta recta ZEBRA® de calidad profesional

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión
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
Llave de tubo doble ergonómica doble para trabajos exigentes


  • Esta llave de tubo cuenta con un descentramiento profundo de 15° y un arco de giro de 5° en el extremo cerrado para una transmisión de fuerza eficiente incluso en lugares difíciles de alcanzar

  • El diseño ahorra tiempo y esfuerzo


Cumple con las normas pertinentes. Muy buena calidad


  • Esta llave de tubo doble cumple con la norma DIN 3118

  • Con acero al cromo-vanadio probado

  • Las superficies tienen un acabado cromado mate para un agarre firme incluso con las manos manchadas de grasa

  • Los extremos de la llave también están pulidos

  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media

  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento