Llave de tubo doble en unidades métricas Bihexagonal con impronta POWERDRIV®
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave de tubo doble en unidades métricas Bihexagonal con impronta POWERDRIV®
Forma abierta, herramienta ZEBRA® de calidad profesional
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
Llave de tubo doble ergonómica doble para trabajos exigentes
- Esta llave de tubo cuenta con un descentramiento profundo de 15° y un arco de giro de 5° en el extremo cerrado para una transmisión de fuerza eficiente incluso en lugares difíciles de alcanzar
- El diseño ahorra tiempo y esfuerzo
Cumple con la normativa pertinente y calidad excepcional
- Esta llave de tubo doble cumple con la norma DIN 3118
- Con acero al cromo-vanadio probado
- Las superficies tienen un acabado cromado mate para un agarre firme incluso con las manos manchadas de grasa
- Los extremos de la llave también están pulidos
- Superficie permanentemente resistente al óxido, con lo que se garantiza una vida útil más prolongada que la media
- La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Área de aplicación
Apriete y aflojamiento de las tuercas de unión y uniones roscadas de tubos
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!