Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Dado bi-hexagonal 1/2" Métrico
Dado bi-hexagonal para tuercas y tornillos métricos
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Alto rendimiento y resistencia a la corrosión y desgaste
- Fabricado en acero al cromo-vanadio
- Alta dureza (HRC40-50)
Fácil manipulación, almacenaje y operación
- Dado de longitud media con cavidad en forma de estrella para facilitar su uso en cabezas hexagonales.
- Toma estándar cuadrada de ½" altamente recomendado en usos con chicharras y llaves de torque.
- Cambio de sección con moleteado recto para una fácil manipulación.
Acabado mate satinado
No usar como dado de impacto
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Altamente recomendado para uso en chicharras y llaves de torque
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!