Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
INSERTO PARA LLAVE DE VASO DE 1/4 PULGADA PARA TORNILLOS HEXAGONALES (HEX), LARGA
Para aplicaciones de alto par de apriete. Mejor agarre durante la instalación y el desmontaje. Alta resistencia a la salida del tornillo, mejor que la mayoría de las otras llaves. Versátil: adecuada para una amplia gama de aplicaciones, desde la construcción y la maquinaria hasta la automoción y la industria.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Acero al cromo vanadio
El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar / aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación de cromo-vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.
Marcas bien visibles
Permiten una rápida identificación, para escoger más fácilmente y sin esfuerzo el vaso adecuado - una gran ventaja cuando se trabaja debajo de un coche con poca luz, por ejemplo.
Ranura de retención de bola
Sujeta el vaso de forma segura y fiable en el perno cuadrado de la carraca, evitando que sea expulsado.
Agarre firme
El moleteado situado alrededor de la copa del vaso, junto con el acabado cromado mate texturizado, proporciona un agarre excepcional al manipularlos, incluso con las manos grasientas o mojadas.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!