Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Carraca pasante
Carraca pasante - 1
Carraca pasante - 2
Carraca pasante - 3
Carraca pasante - 4

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Carraca pasante

Mango de 2 componentes con junta flexible giratoria en 180° con cierre, cuerpo cromado con orificio pasante

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión
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
  • Trabajo preciso y versátil aun en zonas con obstrucciones, junta de 180°

  • Cabeza: 80 dientes

  • Ángulo de giro de 5°

  • Una sola mano con palanca de inversión para rotación a derechas y a izquierdas, cerradura con dispositivo de apertura, orificio pasante