Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Llave dinamométrica de 1/2 pulg.
Llave dinamométrica de 1/2 pulg.   - 1
Llave dinamométrica de 1/2 pulg.   - 2

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Llave dinamométrica de 1/2 pulg.

Llave dinamométrica para apriete a derechas e izquierdas con cuadradillo de carraca de 1/2 pulgadas y cabeza de carraca

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

Trabajo de precisión


  • Apriete exacto con una precisión del gatillo muy elevada, del ±3 %, lo que lo hace más preciso de lo estipulado en la norma

  • Indicación sonora clara y perceptible cuando se alcanza el valor de par para un apriete más controlado

  • Escala de gran tamaño doble y fácil de leer, en Nm y lbf-ft

  • Ajuste de par sencillo y exacto girando el extremo del mango

  • Manilla de bloqueo para fijar y desfijar valores establecidos

  • Cumple con la norma ISO 6789-1 para herramientas de atornillado dinamométricas manual


Fácil de usar


  • Diseño compacto con una altura de cabezal de carraca de solo 24 mm, ideal para trabajar en espacios reducidos

  • No es necesario aflojar después de su uso, por lo que no es necesario restablecer al valor más bajo de la escala

  • Mango ergonómico y antideslizante de 2 componentes para un trabajo cómodo y una transmisión de fuerza óptima

  • Fácil de usar gracias al cuadradillo de carraca para cambios rápidos de vaso

  • Apto para apriete a izquierdas y derechas, para un atornillado preciso de roscas de mano dispuestas tanto a derechas como a izquierdas

  • Embalaje robusto, resistente al desgaste, a la humedad y al aceite fabricados al 100 % en PCR (plástico reciclado postconsumo)
Aviso
  • Incluye declaración de conformidad y número de serie

  • Las herramientas de precisión, como las llaves dinamométricas, deben inspeccionarse regularmente con el equipo de medición adecuado, y reajustarse si es necesario

  • Recomendamos una calibración regular cada 12 meses o después de 5000 operaciones de apriete desde el primer uso5 de la llave dinamométrica.
Instrucciones