Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Llave dinamométrica de 1/2 pulg.
Llave dinamométrica de 1/2 pulg. - 1
Llave dinamométrica de 1/2 pulg. - 2
Llave dinamométrica de 1/2 pulg. - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Llave dinamométrica de 1/2 pulg.

Con cuadradillo exterior pasante y cabeza de carraca de dentado fino (72 dientes)

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

  • Precisión de ± 3 % del valor establecido, según DIN EN ISO 6789:2003

  • Ajuste sencillo y preciso girando el mango

  • Cuadradillo exterior pasante y/o intercambiable

  • Escala en Nm y también en libras de fuerza por pie cuadrado

  • La activación acústica y tangible del par de apriete evita el apriete excesivo de los tornillos

  • Mango de 2 componentes antideslizante

  • Con certificado de calibración
Aviso

Las llaves dinamométricas son herramientas de precisión que deben revisarse a intervalos regulares con el equipo de medición adecuado y ajustarse si es necesario. Recomendamos una calibración anual por parte de nuestro servicio de mantenimiento.