Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Lubricante adhesivo HHS® 200 PLUS
Grasa lubricante de alto rendimiento para cargas extremas
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Grasa lubricante universal sintética de altas prestaciones, con excelentes propiedades lubricantes gracias a la adición de nitruro de boro
Excelente resistencia a la presión
Excelente resistencia a la presión bajo cargas extremas, así como muy buena lubricación.
Efecto duradero
Excelentes propiedades de sellado contra las inclemencias meteorológicas, creando una protección contra la corrosión a largo plazo sin precedentes y contribuyendo a ampliar los intervalos de lubricación.
Protección contra el desgaste fiable
El nitruro de boro permite tener un amplio rango de temperatura y un efecto lubricante de larga duración. Si la lubricación de aceite se rompe a temperaturas más altas (por encima de 180 °C), el nitruro de boro se encarga de la lubricación hasta 1000 °C (lubricación en seco).
Sin microplásticos
Sin siliconas, resinas, ácidos ni n-hexano
Este lubricante no es perjudicial para la salud, lo que lo hace idóneo para el sector del procesamiento de alimentos.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. Si nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporciona información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Para una lubricación profesional bajo cargas de muy alta presión o los efectos del clima y el agua, como engranajes y cadenas abiertos, incluso en aplicaciones de exterior.
Agite bien la lata antes de la aplicación. Limpie a fondo las piezas antes de tratarlas. A continuación, pulverice el producto sobre la superficie limpia.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!