Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Lubricante de grado alimentario Rost Off de grado alimentario
Afloja y lubrica piezas o áreas que pueden estar en contacto temporal con alimentos, cosméticos y medicamentos. Ideal para lubricar componentes sujetos a cargas de baja o media presión.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Prolonga la vida útil de los equipos
- Excelente resistencia dieléctrica
- Excelente cobertura
- Reduce la fricción entre las piezas móviles
- Actúa como penetrante para aflojar componentes atascados
Producto no tóxico
- Con certificado NSF H1 para contacto accidental con alimentos
- Incoloro e insípido
- Sin resinas, ácidos, siliconas ni compuestos organoclorados solubles en agua
No utilizar el producto en equipos hospitalarios o dentales.
Todos los datos y especificaciones mencionados aquí, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, dada la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como de técnicas de aplicación de productos que no podemos controlar, siempre recomendamos realizar pruebas preliminares con los materiales y técnicas que se pretendan utilizar. Por estas razones, cualquier uso del producto se realiza únicamente por cuenta y riesgo del usuario y Würth Chile no se hace responsable de cualquier pérdida o daño directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Especialmente desarrollado para los sectores farmacéutico, cosmético y alimentario, y para otras aplicaciones que requieren productos no tóxicos, inodoros, incoloros y de alto rendimiento.
Agitar el bote antes de usar. Aplicar desde una distancia de aproximadamente 20 cm. Pulverizar Rost Off de grado alimentario en la superficie a tratar y dejar que penetre. Utilizar el tubo de extensión que viene con el bote para lugares difíciles de alcanzar. Si es necesario, repetir la operación y ampliar el tiempo de penetración, lo que facilita que se aflojen las piezas.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!