Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Mango en T 2C llave hexagonal con cabeza esférica con impronta lateral
Con mango asimétrico de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de fuerza
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Características ergonómicas óptimas
- La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente
- El mango de 2 componentes se adapta a la mano a la perfección y evita que se deslice durante el trabajo
Rápida identificación de la herramienta necesaria
- Los símbolos moldeados de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado
- Con ayuda del anillo de plástico coloreado según el código de colores Wurth
Versátil
- El lado corto es adecuado para espacios reducidos, así como para aumentar el efecto palanca
Velocidad y precisión
- La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo
- También evita que los dedos resbalen
- Con punta Black Point para una gran precisión de ajuste
- Con cabeza esférica con un ángulo de trabajo de 25°
Siempre listo cuando lo necesite
- El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared
Mayor resistencia a la corrosión
- La hoja cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión
![]() | ||
| ① Mango asimétrico de 2 componentes para un mejor agarre y una transmisión de fuerza perfecta ② Forma cóncava para unas características ergonómicas óptimas ③ Símbolos de gran tamaño para encontrar rápidamente el tamaño de impronta deseado ④ Orificio pasante para almacenamiento en un gancho de pared ⑤ Zona de giro rápido con ranuras y un borde ligero para trabajar con mayor rapidez e impedir que los dedos resbalen ⑥ Punta cromada mate para una mayor resistencia a la corrosión ⑦ Punta Black Point para una alta precisión de colocación ⑧ Aro de plástico con codificación por colores de Würth para una identificación rápida del tamaño de impronta deseado ⑨ Lado corto apto para espacios reducidos y mayor apalancamiento ⑩ Cabeza esférica con un ángulo de trabajo de 25° | ||
Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!