Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Martillo cincelador CH 5-SE

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Martillo cincelador CH 5-SE

Martillo cincelador liviano con sistema de control de vibraciones que reduce las vibraciones que surgen durante el trabajo

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión
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
Excelente relación potencia-peso


7,5 Joules de energía de impacto en tan solo 5 kilos



Sistema de puntas SDS-max


Facilidad de uso con cambios de puntas sin herramientas con bloqueo automático de puntas y máxima transferencia de energía de impacto



Sistema de bloqueo variable


Ángulo de trabajo optimizado para la mejor ubicación de cincelado



Mango auxiliar de 360°


Comodidad del operador gracias a una amplia gama de posiciones



Mango ergonómico de agarre suave


Máxima comodidad al cincelar en una amplia variedad de posiciones