Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Conjunto de brocas de percusión 7 piezas
Producto apto para SDS-plus
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Permite un taladrado suave
La punta de metal duro de tungsteno desvía suavemente el polvo de perforación de la punta y garantiza un progreso de perforación óptimo.
Mayor durabilidad
El elemento de metal duro reforzado garantiza una mayor durabilidad.
Mayor resistencia a la rotura
El refuerzo del alma de la hélice de la broca lo hace posible.
Contenido:
7 piezas: 1 x diám. 5 x 110/50, 6 x 110/50, 8 x 110/50, 6 x 160/100, 8 x 160/100, 10 x 160/100, 12 x 160/100
Embalaje:
- 0648770001 - Blíster
- 0648770003 - Conjunto/set
Ladrillo/bloque, hormigón.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!