Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
MARTILLO A BATERÍA ABH 18 LIGHT CLASSIC
Martillo percutor a batería compacto, potente y sin escobillas para trabajos de perforación de envergadura mediana y cincelado ligero
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Larga vida útil del motor
Motor eficiente, de bajo mantenimiento, sin escobillas, vida útil promedio de 10 000 horas
Empuñadura ergonómica
Con almohadilla de goma para una mayor comodidad de funcionamiento
Configuración de 3 modelos
Percusión, perforación, cincelado y ajuste de ángulo en el modelo de cincel que puede ajustarse a cada aplicación diferente
Luz LED integrada
Trabajo sencillo incluso en lugares oscuros
Amortiguación Resorte para reducción de vibraciones
Mayor comodidad para el operario incluso en caso de fuertes vibraciones
Portabrocas de liberación rápida
El portacoronas SDS-plus se puede sustituir por el portabrocas rápido suministrado de forma rápida, fácil y sin necesidad de herramientas
Peso más ligero
Reduce la carga de trabajo de los profesionales, es fácil de transportar y más seguro cuando se trabaja hacia arriba
Botón giratorio reversible
El funcionamiento de rotación inversa se puede aplicar a algunas situaciones específicas, como extraer una broca atascada
Energía de impacto máxima: 2,1 J
Peso de la máquina sin la batería recargable: 2,4 kg
Peso de la batería recargable/batería:: 0,6 kg
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!