Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Mascarilla plegable FMH 4000 V FFP2 NR D Con válvula
Mascarilla plegable FMH 4000 V FFP2 NR D Con válvula - 1
Mascarilla plegable FMH 4000 V FFP2 NR D Con válvula - 2
Mascarilla plegable FMH 4000 V FFP2 NR D Con válvula - 3
Mascarilla plegable FMH 4000 V FFP2 NR D Con válvula - 4
Mascarilla plegable FMH 4000 V FFP2 NR D Con válvula - 5
Mascarilla plegable FMH 4000 V FFP2 NR D Con válvula - 6
Mascarilla plegable FMH 4000 V FFP2 NR D Con válvula - 7

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Mascarilla plegable FMH 4000 V FFP2 NR D Con válvula

Potente mascarilla desechable FFP2 con una comodidad de uso excepcional y un ajuste óptimo

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
  • Cómoda de llevar incluso para los usuarios que llevan gafas, gracias a los materiales suaves y a su forma especial, que hace que el flujo de aire salga hacia abajo durante la exhalación

  • Reducida resistencia a la exhalación y fácil liberación de la humedad y el calor gracias a la cómoda válvula de exhalación

  • La clase de filtro se indica en la mascarilla para una mejor identificación

  • Protección perfecta gracias a un ajuste óptimo en la cara

  • Mejor sujeción gracias a la pinza para nariz insertada en el material filtrante

  • Banda elástica entrelazada para la cabeza

  • Puede utilizarse junto con las gafas de seguridad Würth para una protección óptima