Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Máscara plegable FM 3000 V FFP3 NR D
Máscara plegable FM 3000 V FFP3 NR D - 1
Máscara plegable FM 3000 V FFP3 NR D - 2
Máscara plegable FM 3000 V FFP3 NR D - 3
Máscara plegable FM 3000 V FFP3 NR D - 4
Máscara plegable FM 3000 V FFP3 NR D - 5

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Máscara plegable FM 3000 V FFP3 NR D

Con un diseño práctico que se pliega hasta quedar completamente plano

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Embalaje higiénico individual



La válvula de exhalación permite que el usuario se sienta cómodo al llevar la mascarilla



Protección completa y cómoda de llevar gracias a los materiales suaves especiales del filtro



Mínima resistencia a la respiración



Ajuste perfecto y sellado gracias a:


  • Clip nasal para un mejor ajuste

  • Borde de sellado alrededor de la circunferencia

  • La longitud de la correa para la cabeza se puede ajustar


Utilícese junto con las gafas de seguridad Würth para una protección óptima