Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Disco de fibra mini con abrasivo pequeño
Corindón de circonio, con soporte de cambio rápido
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Tela de poliéster resistente
Alta resistencia al desgarro
Método de fabricación especial: Se aplica una capa adicional de un material de vellón especial (laminado) en la parte posterior de los discos bajo presión y calor
- Discos con resistencia y estabilidad adicionales
- Mayor vida útil y mejor rendimiento de lijado que con los típicos minidiscos de fibra del mercado
Para su uso en fresadoras rectas de aire comprimido (angulares descendentes), ejes flexibles.
Los discos de ∅ 75 mm también se pueden utilizar en tronzadoras de aire comprimido o eléctricas de 115 mm junto con un soporte M14.
Para el procesamiento de cordones de soldadura, lijado de superficies, eliminación de laca y pintura, herramientas de afilado, rectificado y alisado, desbarbado, mecanizado de bordes y acabados, desoxidación, especialmente en lugares de difícil acceso.
Materiales en los que puede trabajarse:
Especialmente indicado para aceros inoxidables, cromo y aleaciones de níquel. Acero aleado y no aleado, acero estructural, acero de herramientas, metales no ferrosos, fundición de metales, plásticos duros y madera.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!