Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Sargento para ingletes de 90 grados, aluminio, con 2 mangos

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Sargento para ingletes de 90 grados, aluminio, con 2 mangos

La abrazadera angular de doble tornillo con botón de liberación rápida en las dos mordazas se puede abrir y cerrar independientemente para acomodar diferentes grosores.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión
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
  • La aleación de aluminio fundido de alta calidad proporciona una estructura ligera pero fuerte y una larga vida útil.

  • Se puede utilizar suelto o acoplado a un banco de trabajo para una mayor seguridad durante las tareas para evitar cualquier movimiento durante las aplicaciones.

  • El gran tamaño de los mangos y los tornillos proporcionan una mayor transmisión para una alta eficiencia.

  • La capacidad de apertura de cada mordaza es de 65 mm.

  • Fuerza de sujeción de hasta 100 kg.