Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Sargento para ingletes de 90 grados con un solo mango en T

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Sargento para ingletes de 90 grados con un solo mango en T

Una abrazadera angular de tornillo único se puede abrir y cerrar rápidamente para proyectos de montaje y para la creación de juntas.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión
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
  • La aleación de aluminio fundido de alta calidad proporciona una estructura ligera pero fuerte y una larga vida útil.

  • Se puede utilizar suelto o acoplado a un banco de trabajo para una mayor seguridad durante las tareas para evitar cualquier movimiento durante las aplicaciones.

  • El gran tamaño del mango y los tornillos proporcionan una mayor transmisión para una alta eficiencia.

  • La capacidad de apertura de cada mordaza es de 70 mm.

  • Fuerza de sujeción de hasta 60 kg.